Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC002428 LIMIT SWITCH, COIL SPRING, 250VAC, 5A, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2846058
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC002428
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
AC-Kontaktstrom, max.: 5 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kontaktkonfiguration: -
  • Betätigungskraft, max.: 0.88 N
  • Produktpalette: -
  • DC-Kontaktspannung, max.: 125 V
  • AC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • DC-Kontaktstrom, max.: 400 mA
  • Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Wobble Coil Spring
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, MULTICOMP PRO, MC002428, 2846058, 284-6058
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 23,25*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,66*
    € 44,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,83*
    € 43,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,22*
    € 40,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,09*
    € 34,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,34*
    € 33,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,25*
    € 27,67
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.