Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC002402 MICROSWITCH, ROLLER LEVER, 250VAC, 10A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2846032
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC002402
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 10a
Kontaktstrom, max.: 10 A
  • Mikroschaltertyp: Miniature
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Mikroschalter-Betätiger: Hinge Roller Lever
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kontaktkonfiguration: -
  • Schalteranschlüsse: Screw
  • Produktpalette: -
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Betätigungskraft, max.: 2.75 N
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, MULTICOMP PRO, MC002402, 2846032, 284-6032
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 23,04*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,43*
    € 44,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,63*
    € 43,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,62*
    € 40,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,87*
    € 34,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,00*
    € 33,32
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,04*
    € 27,42
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.