Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-SWITCH 100SP1T2B1M1QEH. SWITCH, TOGGLE, SPDT, 5A, 120VAC, 28VDC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2843938
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     100SP1T2B1M1QEH.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
hebelschalter ein-ein
hebelschalter
Kontaktstrom, max.: 5 A
  • Schalteranschlüsse: Solder
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • Schalterfunktion: On-On
  • Beleuchtung: Non Illuminated
  • Produktpalette: -
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 28 V
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 120 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, E-SWITCH, 100SP1T2B1M1QEH., 2843938, 284-3938
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    900
    € 25,00*
    ab € 1,74*
    € 2,52*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,88*
    € 3,88*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 900 Stück
    € 2,52*
    € 3,00
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,20*
    € 2,62
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,74*
    € 2,07
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 900 Stück
    Mindestbestellmenge: 900 Stück ( entspricht € 2.268,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Electroswitch
    A123S1YZQ
    ab € 8,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.