Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-SWITCH PBH2UEENAGX. PB SWITCH, DPDT, 0.1A, 30VDC, PANEL, Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2843805
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     PBH2UEENAGX.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
DC-Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktspannung V AC: -
  • Druckknopf-Betätiger: Plunger for Cap
  • Betätiger-/Kappenfarbe: White
  • IP-Schutzart: -
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • Kontaktspannung V DC: 30 V
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • Schalterfunktion: Latching
  • Schalteranschlüsse: PC Pin
  • Produktpalette: PBH Series
  • Farbe der Beleuchtung: Non Illuminated
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, E-SWITCH, PBH2UEENAGX., 2843805, 284-3805
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50 Tage
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 1,18*
    € 2,34*
    € 5,90*
    ab € 1,13*
    € 2,46*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 1,34*
    € 2,74*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,74*
    € 3,2606
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,32*
    € 2,7608
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,24*
    € 2,6656
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,14*
    € 2,5466
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    E-Switch
    1CBLK.
    ab € 0,151*
    Zubehör
    E-Switch
    1CDGR.
    ab € 0,16*
    Zubehör
    E-Switch
    1RBLK
    ab € 0,151*
    Zubehör
    E-Switch
    1RDGR.
    ab € 0,119*
    Zubehör
    E-Switch
    1RLGR.
    ab € 0,119*
    Zubehör
    E-Switch
    1RRED
    ab € 0,187*
    Zubehör
    E-Switch
    1RWHT
    ab € 0,102*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.