Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC RR2P-UAC240V POWER RELAY, 240VAC, 10A, DPDT, SOCKET,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2841711
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RR2P-UAC240V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Relaissockel
idec relaissockel
Spulenwiderstand: 8.33 kohm
  • Kontaktmaterial: Silver
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Spulenspannung: 240 VAC
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktspannung V DC: 30 V
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Kontaktstrom: 10 A
  • Kontaktspannung V AC: 110 V
  • Produktpalette: RR Series
  • Relaismontage: Socket
  • Spulentyp: Non Latching
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: relaissockel, Relais, Schalter, Schütze, Taster, IDEC, RR2P-UAC240V, 2841711, 284-1711
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 17,82*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,25*
    € 38,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,90*
    € 36,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,89*
    € 33,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,71*
    € 31,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,88*
    € 30,80
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 24,52*
    € 29,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,18*
    € 27,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,79*
    € 25,93
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,82*
    € 21,21
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Omron
    MKS2PI AC24
    ab € 14,60*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    KRPA-11AG-240
    ab € 25,78*
    Ähnlich
    Omron
    MKS2PIN AC240
    ab € 18,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.