Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-SWITCH TL6330AF200Q TACTILE SW, SPST, 1VA, 32VDC, SMD, Produ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2839970
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     TL6330AF200Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
SMD-Schalter
Produktpalette: TL6330 Series
  • Betätigungskraft: 200 gf
  • Schaltermontage: Surface Mount
  • Betätigerausrichtung: Top Actuated
  • Beleuchtung: Non Illuminated
  • Betätiger: Rectangular Button
  • Schalterabmessungen (L x B): 4.6mm x 2.8mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • IP-Schutzart: IP67
  • Schaltleistung: 50mA at 32VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD-Switch, SMD-Taster, microschalter ip67, smd schalter, miniaturschalter 0.05a, Relais, Schalter, Schütze, Taster, E-SWITCH, TL6330AF200Q, 2839970, 283-9970
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    676
    € 14,99*
    ab € 0,413*
    € 1,196*
    € 5,90*
    ab € 0,45*
    € 1,23*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 0,865*
    € 1,365*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,365*
    € 1,62435
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,195*
    € 1,42205
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,135*
    € 1,35065
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,025*
    € 1,21975
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,955*
    € 1,13645
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,865*
    € 1,02935
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.