Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC TW-LH2 LONG LAMP HOLDER, 2/3 CONTACT BLOCK, Acc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2839019
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     TW-LH2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lampenhalter
lampenhalter
Produktpalette: TW Series
  • Zur Verwendung mit: Idec 22mm TW Series Full/Half Size Transformer & 2/3 Contact Blocks, Full Voltage Adaptor & 2Contact
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Art des Zubehörs: Long Lamp Holder
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schaltersortimente, Schalterzubehör, Schütze, Taster, IDEC, TW-LH2, 2839019, 283-9019
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,18*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,72*
    € 6,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,27*
    € 6,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,80*
    € 5,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,51*
    € 5,37
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,97*
    € 4,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,34*
    € 3,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,18*
    € 3,78
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,04*
    € 3,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,79*
    € 3,32
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,70*
    € 3,21
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,18*
    € 2,59
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.