Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET A700D127M006ATE015 CAPACITOR ALUMINUM ORGANIC 120UF, 6.3V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2838966
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A700D127M006ATE015
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kondensatoranschlüsse: L-Lead
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Kapazität: 120 µF
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.015 ohm
  • Rippelstrom: 4.1 A
  • Kondensatormontage: Surface Mount
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [7343 Metric]
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produktpalette: A700 AO-CAP® Series
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 hours @ 125°C
  • Produktdurchmesser: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, smd kondensator 6,3v, Aluminium-Polymer-Kondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, KEMET, A700D127M006ATE015, 2838966, 283-8966
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,41*
      
    Preis gilt ab 250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 1,59*
    € 1,8921
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    ab 250000 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.