Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC KIT-FC6A-P16-R STARTER KIT, 16 INPUT-OUTPUT, 24 V, No.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2835824
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     KIT-FC6A-P16-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigeeinrichtungen
Automatisierung
Programmiergeräte
Prozessregler
Nennstrom: -
  • Produktpalette: FC6A MicroSmart Plus Series
  • Anzahl der Ausgänge: 16 Ausgänge
  • Anzahl der Eingänge: 16 Inputs
  • Lieferumfang des Kits: FC6A-D16R1CEE CPU, Software, USB Cable
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 633,59*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 771,02*
    € 917,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 765,32*
    € 910,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 707,35*
    € 841,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 676,12*
    € 804,58
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 654,32*
    € 778,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 633,59*
    € 753,97
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.