Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

CARLO GAVAZZI RP1B23D3M1 SOLID STATE RELAY, 3A, 3-32VDC, SOCKET,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2835488
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RP1B23D3M1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Relaissockel
halbleiterrelais carlo gavazzi
SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Betriebsspannung, min.: 12 VAC
  • Relaismontage: Socket
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • Produktpalette: RP1B Series
  • Kontaktkonfiguration: -
  • Laststrom: 3 A
  • Regelspannung, min.: 3 VDC
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Schaltmodus: Random Turn On
  • Betriebsspannung, max.: 265 VAC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: relaissockel, Relais, Schalter, Schütze, Taster, CARLO GAVAZZI, RP1B23D3M1, 2835488, 283-5488
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 46,85*
      
    Preis gilt ab 20 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 52,40*
    € 62,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 50,68*
    € 60,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 48,35*
    € 57,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,11*
    € 56,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 46,85*
    € 55,75
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.