Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARLO GAVAZZI RM1A60A100 SOLID STATE RELAY, 100A, 20-280V, PANEL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2835478
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RM1A60A100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Betriebsspannung, min.: 42 VAC
  • Regelspannung, max.: 280 VAC
  • Kontaktkonfiguration: -
  • Schaltmodus: Zero Crossing
  • Laststrom: 100 A
  • Relaismontage: DIN Rail, Panel
  • Betriebsspannung, max.: 660 VAC
  • Regelspannung, min.: 20 VAC
  • Produktpalette: RM1A Series
  • Relaisanschlüsse: Screw
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, CARLO GAVAZZI, RM1A60A100, 2835478, 283-5478
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,90*
    ab € 101,67*
    € 136,70*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    20
    € 25,00*
    ab € 176,51*
    € 200,14*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 20 Stück
    € 200,14*
    € 238,17
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 189,79*
    € 225,85
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 183,57*
    € 218,45
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 176,51*
    € 210,05
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
    Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4.002,80* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.