Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RED LION CONTROLS PAXLCR00 COUNTER, 6 DIGIT, DUAL, 250VDC, No. of D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2835014
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     PAXLCR00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Einbauanzeigen
Einbauinstrumente
instrumente
Anzahl der Ziffern / Zeichen: 6
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Versorgungsspannung, min.: 21.6 VDC
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Versorgungsspannung, max.: 250 VDC
  • Ziffernhöhe: 14 mm
  • Produktpalette: PAX Lite Series
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 92 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 251,32*
    € 311,42*
    Frei Haus
    ab € 245,32*
    € 335,53*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 311,42*
    € 370,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 303,34*
    € 360,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 283,48*
    € 337,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 271,19*
    € 322,72
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 251,32*
    € 299,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.