Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RED LION CONTROLS LD2A05P0 DIGITAL PANEL METER, VOLT/AMP, 200VDC, N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2835005
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     LD2A05P0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multifunktionsanzeige
Prozessanzeige
multifunktionsanzeige
Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 5
  • Messbereich: 0mA to 200mA, 0VDC to 200VDC
  • Versorgungsspannung, min.: 21.6 VDC
  • Versorgungsspannung, max.: 200 VDC
  • Betriebstemperatur, max.: 65 °C
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 406.4 mm
  • Funktionsumfang: DC Current / DC Voltage
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Ziffernhöhe: 57 mm
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 101.6 mm
  • Produktpalette: Model LD Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, RED LION CONTROLS, LD2A05P0, 2835005, 283-5005
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 758,70*
    € 876,38*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 803,10*
    € 895,24*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 895,24*
    € 1.065,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 866,37*
    € 1.030,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 835,15*
    € 993,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 820,41*
    € 976,29
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 803,10*
    € 955,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.