Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVENT SCHROFF VA265HC-5.80ET2L CARD LOK RETAINER, 5.8 Zoll, PC BOARD MODULE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2831371
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     VA265HC-5.80ET2L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
platinenhalter
SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Zur Verwendung mit: PC Board Modules
  • Art des Zubehörs: Card Retainer
  • Führungsbreite: 5.72 mm
  • Führungslänge: 5.8 Zoll
  • Produktpalette: 265HC Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Leiterplattenhalterungen, Racks, Schränke, NVENT SCHROFF, VA265HC-5.80ET2L, 2831371, 283-1371
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 31,69*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 37,96*
    € 45,17
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 37,31*
    € 44,40
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 32,98*
    € 39,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 32,44*
    € 38,60
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 31,93*
    € 38,00
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 31,69*
    € 37,71
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.