Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RED LION CONTROLS 516TX-A ETHERNET SWITCH, RJ45 X 16, 2.6GBPS, No.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2821745
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     516TX-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch 16 port
industrie switch
Anwendungsbereiche des Ethernet-Switches: Industrial
  • Anzahl der Anschlüsse: 16 Anschlüsse
  • Produktpalette: N-Tron Series
  • Ethernet-Switch-Typ: Unmanaged Gigabit Ethernet
  • Spannungsart Eingang: VDC
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Anschlüsse: RJ45 x 16
  • Netzwerkgeschwindigkeiten: 2.6Gbps
  • Montage des Ethernet-Switches: DIN Rail
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bürobedarf, Computer, Ethernet-Switches, Module, Netzwerk-Produkte, RED LION CONTROLS, 516TX-A, 2821745, 282-1745
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.384,78*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.515,90*
    € 1.803,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.501,32*
    € 1.786,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.454,68*
    € 1.731,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.423,86*
    € 1.694,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.384,78*
    € 1.647,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.