Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RED LION CONTROLS 108TX-MDR ETHERNET SWITCH, RJ45 X 8, 1.6GBPS, No.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2821744
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     108TX-MDR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie switch
Anschlüsse: RJ45 x 8
  • Montage des Ethernet-Switches: DIN Rail
  • Anzahl der Anschlüsse: 8 Anschlüsse
  • Netzwerkgeschwindigkeiten: 1.6Gbps
  • Produktpalette: N-Tron Series
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Ethernet-Switch-Typ: Unmanaged Gigabit Ethernet
  • Anwendungsbereiche des Ethernet-Switches: Industrial
  • Spannungsart Eingang: VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bürobedarf, Computer, Ethernet-Switches, Module, Netzwerk-Produkte, RED LION CONTROLS, 108TX-MDR, 2821744, 282-1744
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 202,95*
    € 238,64*
    Frei Haus
    ab € 205,76*
    € 240,30*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 238,64*
    € 283,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 237,49*
    € 282,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 225,11*
    € 267,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 222,95*
    € 265,31
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 202,95*
    € 241,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.