Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RED LION CONTROLS PAXLA0U0 MULTIFUNCTION METER, 14.2MM, 250V, No. o


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2821631
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     PAXLA0U0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser dc
Höhe des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Messbereich: -
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 5
  • Produktpalette: PAXL Series
  • Ziffernhöhe: 14.2 mm
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Versorgungsspannung, min.: 21.6 V
  • Funktionsumfang: Multifunction
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 92 mm
  • Versorgungsspannung, max.: 250 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, red lion voltmeter, Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, RED LION CONTROLS, PAXLA0U0, 2821631, 282-1631
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 299,22*
    € 358,04*
    Frei Haus
    ab € 316,22*
    € 387,19*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 358,04*
    € 426,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 353,65*
    € 420,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 327,06*
    € 389,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 314,41*
    € 374,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 299,22*
    € 356,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.