Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RED LION CONTROLS 308TX-N ETHERNET SWITCH, RJ45 X 8, 1GBPS, No. of


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2820086
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     308TX-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch 8 port
industrie switch
Anschlüsse: RJ45 x 8
  • Produktpalette: N-Tron Series
  • Netzwerkgeschwindigkeiten: 1Gbps
  • Montage des Ethernet-Switches: DIN Rail
  • Anwendungsbereiche des Ethernet-Switches: Industrial
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Anzahl der Anschlüsse: 8 Anschlüsse
  • Ethernet-Switch-Typ: Unmanaged Gigabit Ethernet
  • Spannungsart Eingang: VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bürobedarf, Computer, Ethernet-Switches, Module, Netzwerk-Produkte, RED LION CONTROLS, 308TX-N, 2820086, 282-0086
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 680,93*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 763,78*
    € 908,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 754,96*
    € 898,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 727,70*
    € 865,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 711,34*
    € 846,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 680,93*
    € 810,31
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.