Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RED LION CONTROLS SLX-6RS-4SC-D1 ETHERNET RING SW, RJ45/SC, 10/100MBPS, N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2820081
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     SLX-6RS-4SC-D1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürobedarf
Computer
Ethernet-Switches
Module
Anwendungsbereiche des Ethernet-Switches: Industrial
  • Montage des Ethernet-Switches: DIN Rail / Panel
  • Anschlüsse: RJ45 x 4, SC x 2
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Spannungsart Eingang: VDC
  • Produktpalette: Sixnet Series
  • Netzwerkgeschwindigkeiten: 10Mbps, 100Mbps
  • Ethernet-Switch-Typ: Fast Ethernet
  • Anzahl der Anschlüsse: 6 Anschlüsse
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 752,51*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 860,06*
    € 1.023,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 843,34*
    € 1.003,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 800,92*
    € 953,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 780,21*
    € 928,45
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 752,51*
    € 895,49
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.