Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RED LION CONTROLS SLX-10MG-1 ETHERNET SW, RJ45/SFP, 10/100MBPS/1GBPS,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2820078
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     SLX-10MG-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie switch
Anwendungsbereiche des Ethernet-Switches: Industrial
  • Netzwerkgeschwindigkeiten: 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps
  • Ethernet-Switch-Typ: Managed Gigabit Ethernet
  • Anzahl der Anschlüsse: 10 Anschlüsse
  • Anschlüsse: RJ45 x 8, RJ45/SFP x 2
  • Spannungsart Eingang: VDC
  • Produktpalette: Sixnet Series
  • Montage des Ethernet-Switches: DIN Rail / Panel
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bürobedarf, Computer, Ethernet-Switches, Module, Netzwerk-Produkte, RED LION CONTROLS, SLX-10MG-1, 2820078, 282-0078
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.791,82*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.925,48*
    € 2.291,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.907,36*
    € 2.269,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.851,57*
    € 2.203,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.816,52*
    € 2.161,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.791,82*
    € 2.132,27
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.