Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RED LION CONTROLS TB100003 TERMINAL BLOCK, PLUGGABLE, 3POS, Pitch S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2820040
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     TB100003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 3-polig
leiterplattenklemme
Drahtanschlussverfahren: Tension Clamp
  • Nennspannung: -
  • Anzahl der Positionen: 3 -polig
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Rastermaß: -
  • Produktpalette: CUB7 Series
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Nennstrom: -
  • Leiterstärke (AWG): 24AWG to 16AWG
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, Steckbare, Steckverbinder, RED LION CONTROLS, TB100003, 2820040, 282-0040
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 4,96*
    € 7,48*
    € 6,90*
    ab € 7,21*
    € 10,49*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,48*
    € 8,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,05*
    € 8,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,76*
    € 8,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,44*
    € 7,66
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,14*
    € 7,31
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,96*
    € 5,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.