Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOSA GFT-459BK BULK Black Gaffer Tape - 4 Zoll x 60 Yards, Tape


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2818560
Hersteller:
     HOSA
Herst.-Nr.:
     GFT-459BK BULK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gaffa
Gaffa-Tape
Gaffer Klebeband
Gaffer-Tape
Rollenlänge - metrisch: 54.8 m
  • Bandbreite - Imperial: 4 Zoll
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bandtyp: Gaffer
  • Produktpalette: GFT Series
  • Klebebandfarbe: Black
  • Rollenlänge - imperial: 60 yard
  • Bandbreite - Metrisch: 101.6 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Gafferband, gaffa schwarz, gaffa tape, Klebebänder, Sonstige, Werkstattbedarf, Werkzeuge, HOSA, GFT-459BK BULK, 2818560, 281-8560
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 50,67*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 66,37*
    € 78,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 65,38*
    € 77,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 62,81*
    € 74,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 60,47*
    € 71,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 57,20*
    € 68,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 50,67*
    € 60,30
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.