Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RED LION CONTROLS 106FX2-ST ETHERNET SW, RJ45 X 4/ ST X 2, 1.2GBPS,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2816387
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     106FX2-ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch 4 port
industrie switch
Anzahl der Anschlüsse: 6 Anschlüsse
  • Anwendungsbereiche des Ethernet-Switches: Industrial
  • Anschlüsse: RJ45 x 4, ST x 2
  • Spannungsart Eingang: VDC
  • Ethernet-Switch-Typ: Unmanaged Gigabit Ethernet
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Montage des Ethernet-Switches: DIN Rail
  • Netzwerkgeschwindigkeiten: 1.2Gbps
  • Produktpalette: N-Tron Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bürobedarf, Computer, Ethernet-Switches, Module, Netzwerk-Produkte, RED LION CONTROLS, 106FX2-ST, 2816387, 281-6387
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    6
    € 25,00*
    ab € 379,25*
    € 439,52*
    Frei Haus
    ab € 400,96*
    € 478,59*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 439,52*
    € 523,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 432,35*
    € 514,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 412,35*
    € 490,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 401,87*
    € 478,23
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 379,25*
    € 451,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.