Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RED LION CONTROLS 1000-POE+ POE GIGABIT INJECTOR, 802.3AF, RJ45, No.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2816381
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     1000-POE+
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
poe netzeile
Netzwerkgeschwindigkeiten: 1Gbps
  • Spannungsart Eingang: VDC
  • Montage des Ethernet-Switches: DIN Rail
  • Produktpalette: N-Tron Series
  • Anzahl der Anschlüsse: 2 Anschlüsse
  • Anschlüsse: RJ45 x 2
  • Anwendungsbereiche des Ethernet-Switches: Industrial
  • Ethernet-Switch-Typ: Gigabit Ethernet
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bürobedarf, Computer, Ethernet-Switches, Module, Netzwerk-Produkte, RED LION CONTROLS, 1000-POE+, 2816381, 281-6381
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    4
    Frei Haus
    ab € 355,55*
    € 405,48*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 392,07*
    € 446,84*
    Frei Haus
    ab € 387,94*
    € 455,97*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 446,84*
    € 531,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 443,38*
    € 527,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 433,16*
    € 515,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 422,58*
    € 502,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 392,07*
    € 466,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.