Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADAFRUIT 2260 5 Zoll 800 x 600 LCD Backpack, Meter Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2816330
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     2260
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Einbauanzeigen
HMI
instrumente
Versorgungsspannung, max.: -
  • Bildschirmgröße: 5 Zoll
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • Anzeigenauflösung: 800 x 480 Pixels
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Messanzeige: TFT
  • Anzeigengröße: 5 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 73,07*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 94,78*
    € 112,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 93,78*
    € 111,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 91,05*
    € 108,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 86,52*
    € 102,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 73,07*
    € 86,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.