Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVENT SCHROFF VA260HC-5.80ET2L CARD LOK RETAINER, 5.8 Zoll, PC BOARD MODULE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2813986
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     VA260HC-5.80ET2L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
platinenhalter
Zur Verwendung mit: PC Board Modules
  • Führungslänge: 5.8 Zoll
  • Produktpalette: 260HC Series
  • Führungsbreite: 6.35 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Art des Zubehörs: Card Retainer
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Leiterplattenhalterungen, Racks, Schränke, NVENT SCHROFF, VA260HC-5.80ET2L, 2813986, 281-3986
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 28,93*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 34,77*
    € 41,38
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 34,17*
    € 40,66
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 30,20*
    € 35,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 29,62*
    € 35,25
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 29,16*
    € 34,70
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 28,93*
    € 34,43
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.