Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVENT SCHROFF A260HC-4.80T2 CARD LOK RETAINER, 4.8 Zoll, PC BOARD MODULE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2813973
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     A260HC-4.80T2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
platinenhalter
Führungsbreite: 6.35 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Zur Verwendung mit: PC Board Modules
  • Produktpalette: 260HC Series
  • Art des Zubehörs: Card Retainer
  • Führungslänge: 4.8 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Leiterplattenhalterungen, Racks, Schränke, NVENT SCHROFF, A260HC-4.80T2, 2813973, 281-3973
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 28,88*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 33,72*
    € 40,13
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 33,38*
    € 39,72
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 29,50*
    € 35,11
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 29,17*
    € 34,71
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 28,90*
    € 34,39
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 28,88*
    € 34,37
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.