Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RED LION CONTROLS CUB7CVS0 MULTIFUNCTION COUNTER, No. of Digits / A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2811374
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     CUB7CVS0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Anzahl der Ziffern / Zeichen: 8
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Versorgungsspannung, max.: 250 V
  • Ziffernhöhe: 8.9 mm
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, min.: 50 V
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 44.96 mm
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 22.1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Summierzähler, red lion impulszähler, impulszähler, Automatisierung, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, Zähler, RED LION CONTROLS, CUB7CVS0, 2811374, 281-1374
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 96,40*
    € 122,57*
    Frei Haus
    ab € 94,57*
    € 132,75*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 122,57*
    € 145,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 121,02*
    € 144,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 114,88*
    € 136,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 108,99*
    € 129,70
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 96,40*
    € 114,72
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idec
    GT5Y-4SN1A100
    ab € 35,29*
    Zubehör
    RS Pro
    7295117
    ab € 80,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.