Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RED LION CONTROLS PSAC0000 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR, Sensing Rang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2811361
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     PSAC0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Induktive
Näherungsensoren
Näherungsschalter
Sensoren
DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • Produktpalette: -
  • Sensorausgang: NPN
  • Erfassungsreichweite, max.: 1.5 mm
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 186,84*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 234,00*
    € 278,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 232,43*
    € 276,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 214,94*
    € 255,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 204,64*
    € 243,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 186,84*
    € 222,34
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.