Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RED LION CONTROLS CCA3PC00 SENSOR CABLE ASSEMBLY, Connector Type A:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2811360
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     CCA3PC00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Konfektionierte
Sensorkabel
Sensorkomponenten
Sensorsteckverbinder
Anzahl der Positionen: 3 Positions
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Produktpalette: -
  • Kabellänge - Imperial: 10 ft
  • Steckverbinder Typ A: 5/8 Zoll-24 Receptacle
  • Steckverbinder Typ B: Free End
  • Kabellänge - Metrisch: 3.04 m
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 78,97*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 101,39*
    € 120,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 100,36*
    € 119,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 97,58*
    € 116,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 91,41*
    € 108,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 78,97*
    € 93,97
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.