Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA MDS8PT-330. BENCHTOP TEMP & PROCESS METER, 240V, No.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2811334
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     MDS8PT-330.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
prozessanzeige
Höhe des Frontplattenausschnitts: -
  • Funktionsumfang: Multifunction
  • Versorgungsspannung, max.: 240 VAC
  • Versorgungsspannung, min.: 90 VAC
  • Ziffernhöhe: 0.83 Zoll
  • Breite des Frontplattenausschnitts: -
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Messbereich: ± 100mV, ± 1V, ± 10V, 4mA to 20mA, 0mA to 24mA
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 4
  • Produktpalette: MDS8PT Platinum Series
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, OMEGA, MDS8PT-330., 2811334, 281-1334
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    47 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 728,22*
    € 825,70*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 795,02*
    € 891,93*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 891,93*
    € 1.061,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 863,40*
    € 1.027,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 829,86*
    € 987,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 814,36*
    € 969,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 795,02*
    € 946,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.