Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA GG-J-24-SLE-1000. THERMOCOUPLE WIRE, TYPE J, 24AWG, 305M,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2810472
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     GG-J-24-SLE-1000.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrotechnik
Sonstiges
OMEGA
GG-J-24-SLE-1000.
Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Solid
  • Länge - metrisch: 305 m
  • Thermoelementdraht: J
  • Länge - imperial: 1000 ft
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Produktpalette: -
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 2810472, 281-0472
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 527,58*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 606,11*
    € 721,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 581,34*
    € 691,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 569,99*
    € 678,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 555,95*
    € 661,58
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 527,58*
    € 627,82
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.