Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA CASS-116U-12. THERMOCOUPLE, STAINLESS STEEL, 300MM, Le


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2810416
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     CASS-116U-12.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensoren
Temperaturfühler
Temperaturmessfühler
Temperatursensoren
Außendurchmesser: 1.5 mm
  • Tastkopfgehäusematerial: Stainless Steel
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Produktpalette: CASS Series
  • Länge: 300 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Wandler, OMEGA, CASS-116U-12., 2810416, 281-0416
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 60,02*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 77,70*
    € 92,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 77,15*
    € 91,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 74,77*
    € 88,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 71,51*
    € 85,10
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 60,02*
    € 71,42
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Omega
    OSTW-K-F
    ab € 6,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.