Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RED LION CONTROLS PAX2A000 DIGITAL PANEL METER, 50 to 250VAC / 21.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2806610
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     PAX2A000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Digitale
Einbauanzeigen
Einbauinstrumente
Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Versorgungsspannung, min.: 50 VAC
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 6
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 92 mm
  • Versorgungsspannung, max.: 250 VAC
  • Ziffernhöhe: 18 mm
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Funktionsumfang: DC Current / DC Voltage / Resistance / Temperature
  • Messbereich: -250µA to +2A / -250mV to +200V / 100ohm to 10kohm / -200°C to +2315°C
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 346,74*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 363,23*
    € 432,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 361,95*
    € 430,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 346,74*
    € 412,62
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Red Lion
    PAXCDC20
    ab € 57,41*
    Zubehör
    Red Lion
    PAXCDL10
    ab € 75,35*
    Zubehör
    Red Lion
    PAXCDS10
    ab € 39,98*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.