Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RED LION CONTROLS WF1000OK ENCODER CODE WHEEL, 200PPR, 600RPM, 10KH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2806551
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     WF1000OK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Encoder
Encoder-Messräder
Motoren
Produktpalette: -
  • Umfang, max.: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Wellendurchmesser: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 54,30*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 70,43*
    € 83,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 68,86*
    € 81,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 66,70*
    € 79,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 64,28*
    € 76,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 54,30*
    € 64,62
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.