Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RED LION CONTROLS CCARPG01 SENSOR CABLE, 6 POSITION, 10FT, Connecto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2806547
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     CCARPG01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Konfektionierte
Sensorkabel
Sensorkomponenten
Sensorsteckverbinder
Steckverbinder Typ B: Free End
  • Kabellänge - Imperial: 10 ft
  • Produktpalette: ZBH Series
  • Steckverbinder Typ A: Circular Receptacle
  • Kabellänge - Metrisch: 3.048 m
  • Anzahl der Positionen: 4 Positions
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 84,80*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 109,57*
    € 130,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 107,11*
    € 127,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 103,43*
    € 123,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 96,85*
    € 115,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 84,80*
    € 100,91
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.