Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RED LION CONTROLS PAXTM100 1/8 DIN DIGITAL PANEL METER, Product Ran


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2806370
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     PAXTM100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Digitale
Einbauanzeigen
Einbauinstrumente
Zeit, max.: -
  • Timerfunktionen: Preset
  • Timer-Ausgang: 1 Changeover Relay
  • Produktpalette: PAXTM Series
  • Zeit, min.: -
  • Versorgungsspannung, max.: 250 VAC
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 92 mm
  • Anzahl der Stellen: 6
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Nennstrom: 5 A
  • Verbindung / Anschluss: Plug-In
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Anzahl Timing-Bereiche: 23 Bereich(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 280,12*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 346,26*
    € 412,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 339,64*
    € 404,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 314,87*
    € 374,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 302,43*
    € 359,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 280,12*
    € 333,34
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.