Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STELLAR LABS HC-5985 Full Size Monitor/DJ Headphones, Frequen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2801940
Hersteller:
     Stellar Labs
Herst.-Nr.:
     HC-5985
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
kopfhörer 3,5mm
muschelkopfhörer
Impedanz: 32 ohm
  • Frequenzgang, max.: 30 kHz
  • Antriebseinheit: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Frequenzgang, min.: 10 Hz
  • Produktpalette: -
  • Anschlusslänge: 3 m
  • Steckverbindertyp: 3.5mm Connector
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: kopfhörer 3 meter, Audio, Kabel, Privathaushalte, Video-Ausrüstung, STELLAR LABS, HC-5985, 2801940, 280-1940
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 36,50*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,51*
    € 66,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 54,70*
    € 65,09
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 49,42*
    € 58,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,60*
    € 55,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,48*
    € 51,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,39*
    € 50,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,50*
    € 43,44
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.