Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCM MPSG03470 Lighweight Headphones with 27mm Drivers


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2801891
Hersteller:
     MCM
Herst.-Nr.:
     MPSG03470
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopfhörer
kopfhörer 3,5mm
kopfhörer
Impedanz: 32 ohm
  • Frequenzgang, max.: 18 kHz
  • Anschlusslänge: 10 ft
  • Frequenzgang, min.: 22 Hz
  • Steckverbindertyp: 3.5mm Connector
  • Antriebseinheit: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Audio, Kabel, Privathaushalte, Video-Ausrüstung, MCM, MPSG03470, 2801891, 280-1891
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,73*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,17*
    € 3,77
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 2,83*
    € 3,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,47*
    € 2,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,40*
    € 2,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,33*
    € 2,77
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,23*
    € 2,65
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,73*
    € 2,06
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Koss
    KPH7K
    ab € 5,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.