Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEEED STUDIO 83-16991 Grove Starter Kit for Arduino, Silicon M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2801858
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     83-16991
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
einplatinencomputer seeed
Prozessorserie: -
  • Prozessorarchitektur: -
  • Prozessorkern: -
  • Lieferumfang des Kits: Add-On Board, Grove Starter Kit
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Prozessorfamilie: -
  • Zur Verwendung mit: Arduino
  • Prozessorhersteller: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Embedded-Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, SEEED STUDIO, 83-16991, 2801858, 280-1858
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 53,99*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 72,61*
    € 86,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 70,36*
    € 83,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 64,64*
    € 76,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 60,56*
    € 72,07
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 53,99*
    € 64,25
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.