Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STELLAR LABS HC-5965 Full Size Monitor/DJ Headphones, Frequen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2801609
Hersteller:
     Stellar Labs
Herst.-Nr.:
     HC-5965
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
kopfhörer 3 meter
muschelkopfhörer
Anschlusslänge: 3 m
  • Frequenzgang, max.: 22 Hz
  • SVHC: To Be Advised
  • Impedanz: 32 ohm
  • Produktpalette: -
  • Frequenzgang, min.: 15 Hz
  • Antriebseinheit: -
  • Steckverbindertyp: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Audio, Kabel, Privathaushalte, Video-Ausrüstung, STELLAR LABS, HC-5965, 2801609, 280-1609
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 20,32*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,14*
    € 33,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,04*
    € 33,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,22*
    € 32,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,57*
    € 30,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,88*
    € 28,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,32*
    € 24,18
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Koss
    159146
    ab € 20,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.