Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO 01804.0-00 FILTER FAN, 230VAC, 45W, 8.23 Zoll X 8.9 Zoll, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2798638
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01804.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Kühlleistung: -
  • Außenhöhe - imperial: 8.9 Zoll
  • Gehäusematerial: Plastic
  • Außentiefe - imperial: 3.74 Zoll
  • Außenbreite - Zoll: 8.2 Zoll
  • Produktpalette: FF 018 Series
  • Außenbreite - metrisch: 209 mm
  • Außenhöhe - metrisch: 226.1 mm
  • Außentiefe - metrisch: 95 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter 230vac, axial gebläse, axial gebläse 230v, Gehäuse, Gehäusekühlung, Racks, Schränke, STEGO, 01804.0-00, 2798638, 279-8638
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 112,29*
    € 156,94*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 387,57*
    € 615,06*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 615,06*
    € 731,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 601,57*
    € 715,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 534,42*
    € 635,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 470,74*
    € 560,18
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 424,85*
    € 505,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 414,38*
    € 493,11
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 387,57*
    € 461,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.