Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO 02541.0-01 ENCLOSURE LIGHT, 5W, 240VAC, SCREW MNT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2798636
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     02541.0-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrankbeleuchtung
19" Schrankbeleuchtung
Schaltschranklampe
Schaltschrankleuchte
Länge der LED-Leiste: 351 mm
  • Lichtfarbe: Daylight
  • IP-Schutzart: IP20
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Nennleistung: 5 W
  • Produktpalette: LED 025 Series
  • Versorgungsspannung: 240 VAC
  • Lumenpaket: 900 lm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Vitrine Halogenstrahler, Vitrinen-Halogenstrahler, Vitrinenbeleuchtung, Vitrinenhalogenstrahler, schaltschrankleuchte stego, vitrine halogenstrahler, Beleuchtung, LED-Leisten, STEGO, 02541.0-01, 2798636, 279-8636
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 144,68*
    € 179,52*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 251,40*
    € 396,63*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 396,63*
    € 471,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 389,67*
    € 463,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 349,50*
    € 415,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 309,05*
    € 367,77
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 278,92*
    € 331,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 272,05*
    € 323,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 251,40*
    € 299,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.