Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO 01156.0-00 THERMOSTAT, NO, 120VAC, -15 TO 45DEG C,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2798620
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01156.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltschrankthermostat
Thermostat Schaltschrank
stego schaltschrankthermostat
thermostat schaltschrank
Art des Kontakts: NO
  • Betriebstemperatur, min.: -15 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 45 °C
  • SVHC: Lead
  • Betriebsspannung: 120 VAC
  • Produktpalette: KTS 011 Series
  • Kontaktstrom, max.: 15 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Racks, Schränke, Thermostate, STEGO, 01156.0-00, 2798620, 279-8620
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 43,47*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 81,31*
    € 96,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 79,51*
    € 94,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 72,96*
    € 86,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 67,50*
    € 80,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 65,36*
    € 77,78
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 58,41*
    € 69,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 52,44*
    € 62,40
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 51,45*
    € 61,23
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 50,45*
    € 60,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 43,47*
    € 51,73
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.