Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO 08603.0-00 FAN FILTER MEDIA, Filter Material:Synthe


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2798614
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     08603.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrank-Lüfter
Schranklüfter
schranklüfter stego
schrank lüfter
Rahmengröße: 89 mm
  • Filtermaterial: Synthetic Fibre
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Ersatzfilter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, STEGO, 08603.0-00, 2798614, 279-8614
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,71*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,23667* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 29,27*
    € 34,83
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 28,75*
    € 34,21
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 24,69*
    € 29,38
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 23,47*
    € 27,93
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 22,64*
    € 26,94
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 22,13*
    € 26,33
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 20,92*
    € 24,89
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 18,79*
    € 22,36
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 15,71*
    € 18,69
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Stego Elektrotechnik
    01800.0-01
    ab € 179,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.