Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO 264059 LED CONN, INPUT, RCPT, 2POS, DC, BLUE, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2798371
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     264059
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtenklemme
leuchtenklemme
Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Kontaktmaterial: -
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • Kontaktüberzug: -
  • Kontaktanschluss: Screw
  • SVHC: Lead
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)
  • Produktpalette: -
  • Ausführung: Receptacle
  • Rastermaß: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Komponenten, LED-Beleuchtung, Leuchtenanschlussklemmen, STEGO, 264059, 2798371, 279-8371
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 4,13*
    € 8,18*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 16,20*
    € 31,53*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,53*
    € 37,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,54*
    € 32,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,45*
    € 30,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,23*
    € 28,83
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,69*
    € 25,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,83*
    € 22,41
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,46*
    € 21,97
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 16,20*
    € 19,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.