Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO 01131.9-00 THERMOSTAT, NC, 120VAC, -4 TO 120DEG F,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2798367
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01131.9-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermostat
Bimetallschalter
Bimetallthermoschalter
Bimetallthermostat
Kontaktstrom, max.: 8 A
  • Betriebsspannung: 120 VAC
  • Art des Kontakts: NC
  • Betriebstemperatur, min.: -4 °F
  • Betriebstemperatur, max.: 140 °F
  • SVHC: Lead
  • Produktpalette: ETR 011 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Digitaler Temperaturregler, Digitales Thermostat, Digitalthermostat, Schaltschrankthermostat, Thermostat Schaltschrank, stego schaltschrankthermostat, thermostat schaltschrank, Gehäuse, Racks, Schränke, Thermostate, STEGO, 01131.9-00, 2798367, 279-8367
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 38,42*
    € 61,19*
    € 8,95*
    ab € 53,71*
    € 86,83*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 147,34*
    € 249,07*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 249,07*
    € 296,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 241,64*
    € 287,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 220,31*
    € 262,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 198,04*
    € 235,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 192,47*
    € 229,04
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 173,08*
    € 205,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 164,60*
    € 195,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 156,63*
    € 186,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 147,34*
    € 175,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.