Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCM 50-6185 COMPUTERS, DATA SWITCHES, Computer Switc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2787674
Hersteller:
     MCM
Herst.-Nr.:
     50-6185
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Data Switch
Geräte Switch
data switch
Eingangsanschluss: -
  • Computer-Switch-Funktion: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Computer-Switch-Typ: -
  • Produktpalette: -
  • Polzahl: -
  • Ausgangsanschluss: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bürobedarf, Computer, Computer-Produkte, Netzwerk-Produkte, Switches, MCM, 50-6185, 2787674, 278-7674
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 22,97*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,13*
    € 40,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,76*
    € 40,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,37*
    € 34,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,30*
    € 33,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,22*
    € 31,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,97*
    € 27,33
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.