Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 2267221-3. PWR CORD, EVC PLUG-FREE END, 6.1M, 32A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2785988
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2267221-3.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder
SVHC: To Be Advised
  • Nennspannung: 600 VAC
  • Nennstrom: 32 A
  • Mantelfarbe: Black
  • Kabellänge - Imperial: 20 ft
  • Produktpalette: DiBO+ EV Series
  • Kabellänge - Metrisch: 6.1 m
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Anschlusskabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Netzkabel, TE CONNECTIVITY, 2267221-3., 2785988, 278-5988
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 112,62*
      
    Preis gilt ab 8.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 16 Stück
    € 153,34*
    € 182,47
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 141,16*
    € 167,98
    pro Stück
    ab 32 Stück
    € 138,09*
    € 164,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 130,13*
    € 154,85
    pro Stück
    ab 80 Stück
    € 124,08*
    € 147,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 118,40*
    € 140,90
    pro Stück
    ab 160 Stück
    € 116,06*
    € 138,11
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 112,62*
    € 134,02
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.