Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TENMA 21-670 Coiled Test Lead Set, Test Connector Typ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2783483
Hersteller:
     Tenma
Herst.-Nr.:
     21-670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messleitungen
Messleitungssätze
Messtechnik
Tastköpfe
Anschlusslänge - metrisch: -
  • Nennstrom: -
  • Produktpalette: -
  • Teststecker A: Test Tip Probe
  • Anzahl der Messleitungen: 2
  • SVHC: To Be Advised
  • Teststecker B: Test Tip Probe
  • Isolatorfarbe: Black, Red
  • Nennspannung: -
  • Anschlusslänge - imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: TENMA, 21-670, 2783483, 278-3483
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,02*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,12*
    € 10,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,75*
    € 10,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,17*
    € 8,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,94*
    € 8,26
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,76*
    € 6,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,91*
    € 5,84
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,02*
    € 4,78
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Tenma
    21-550
    ab € 8,29*
    Zubehör
    Tenma
    SPC15354
    ab € 3,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.